Isolasjonsmåler ELIT 1560 Isolasjonsmåler ELIT 1560
Digital isolasjonsmåler ELIT 1560
DIGITAL ISOLASJONSMÅLER ELIT 1560
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- og er intuitiv i bruk. Derfor kan det bli benyttet for måling av isolasjonsmotstand på elektrisk utstyr som; Transformatorer,
- motorer, kabler, og tavler. Det er godt egnet til service, vedlikehold og sluttkontroll
[Teknisk info]
- * Justerbar testspenning 50% til 120% i 10% steg
- * Måling av isolasjonsmotstand 0,1M ti 20,0G Ohm
- * Kontinuitetstest med 200mA teststrøm
- * Motstands måling 0,01 til 20,00K Ohm
- * AC og DC spenningsmåling
- * IP, DAR og valg av ønsket testtid
- * Lys i displayet
- * Bruker 6 x 1,5V AA batterier
- * Utfyldene tekniske spesifikasjoner i datablad. (under Dokumenter)
- * 1-års garanti
Display | 6000 sifre |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,1 V/AC/DC-60 V/AC/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 0,01 Ohm-20 kOhm |
CAT-målekategori | CAT IV/600 V |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V LR6 AA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 6 STK |
Lengde x bredde x høyde | 225 x 103 x 59 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.